※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の 室内表示
馬印の 室名表示板
ピクトプレート
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
仕様
平付、板面:無地
注文コード
68982780
品番
RFTS150A
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
120
種類から選べます
他の種類を見る
ピクトサイン
用途
サイン
仕様
平付、板面:無地
材質
表示基板:SUS t0.5(HL仕上)、フレーム:アルミ型材 ベース:アルミ型材
製品サイズ(mm)
154×8×150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません