※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFTS150SA-25 ピクトプレート 馬印 68983096 RFTS150SA-25 ピクトプレート 馬印 68983096 RFTS150SA-25 ピクトプレート 馬印 68983096 RFTS150SA-25 ピクトプレート 馬印 68983096

ピクトプレート

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様平付、板面:ピクト入(音楽室) 製品サイズ(mm)154×8×150 注文コード68983096 品番RFTS150SA-25
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・製品サイズ120種類から選べます 他の種類を見る

ピクトサイン

用途サイン 仕様平付、板面:ピクト入(音楽室) 材質表示基板:SUS t0.5(HL仕上)、フレーム:アルミ型材 ベース:アルミ型材 製品サイズ(mm)154×8×150
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする