大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 電動ポンプ
パワージャッキ用油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
有効油量(L)
有効:100、総:150
仕様
電磁弁、圧力調整弁付(長時間励磁に使用)、OSLV形電磁弁使用
注文コード
68983784
品番
AH10-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,120,000
この商品は
有効油量・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
3相200
ポート径
Rc3/4
吐出量(L/min)
低圧:48/40、高圧:6/5
吐出圧力(MPa)
低圧:7、高圧:72
有効油量(L)
有効:100、総:150
仕様
電磁弁、圧力調整弁付(長時間励磁に使用)、OSLV形電磁弁使用
質量(kg)
約450
極数
4
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800/1500
絶縁階級
B
電動機(kW)
7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。