大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 電動ポンプ
パワージャッキ用油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電磁弁、圧力調整弁付(高頻度切替に使用)、KSV形電磁弁使用
注文コード
68983818
品番
AH20-KS
参考基準価格(税別)
¥3,960,000
販売価格(税込)
¥4,067,800
販売価格(税別)
¥
3,698,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
3相200
吐出量(L/min)
低圧:80/66、高圧:12/10
吐出圧力(MPa)
低圧:7、高圧:72
有効油量(L)
有効:200、総:300
仕様
電磁弁、圧力調整弁付(高頻度切替に使用)、KSV形電磁弁使用
質量(kg)
約1100
極数
4
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800/1500
絶縁階級
B
電動機(kW)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。