大阪ジャッキ製作所
大阪ジャッキ製作所の ジャッキ
大阪ジャッキ製作所の 油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所の 電動ポンプ
パワージャッキ用油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効油量(L)
有効:70、総:115
仕様
手動切替弁、圧力スイッチ付
注文コード
68983845
品番
AH7.5-DS
参考基準価格(税別)
¥2,070,000
販売価格(税込)
¥2,087,800
販売価格(税別)
¥
1,898,000
バスケットに入れる
この商品は
有効油量・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
3相200
ポート径
Rc3/4
吐出量(L/min)
低圧:34/28、高圧:4.5/3.7
吐出圧力(MPa)
低圧:7、高圧:72
有効油量(L)
有効:70、総:115
仕様
手動切替弁、圧力スイッチ付
質量(kg)
約480
極数
4
回転数(min
-1
[r.p.m])
1800/1500
絶縁階級
B
電動機(kW)
5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。