曜日別特売

パワージャッキ用油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可車上渡しメーカー直送13日以内出荷とは
内容量1個吐出圧力(MPa)低圧28、高圧200注文コード68984028品番VZ5-GS
参考基準価格(税別)¥1,660,000販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。
超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。
極圧を必要とする各種試験装置。

電源(V)三相200ポート径M22×1.5吐出量(L/min)低圧5/4.1、高圧0.75/0.9吐出圧力(MPa)低圧28、高圧200有効油量(L)有効30/総45質量(kg)約180極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級E電動機(kW)3.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする