オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの 検出・センサ
オプトエレクトロニクスの センサ
オプトエレクトロニクスの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
CCDバーコードリーダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インターフェース
ワイヤレス
注文コード
68984098
品番
OPN-4200I-AM-V+CHG+PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ハンディ
インターフェース
ワイヤレス
保護構造
IP42
外形寸法W(mm)
113
外形寸法D(mm)
56
外形寸法H(mm)
132
質量(g)
約127(付属品を除く)