オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの 検出・センサ
オプトエレクトロニクスの センサ
オプトエレクトロニクスの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
CCDバーコードリーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インターフェース
RS-232C
注文コード
68984116
品番
F-70-L-RS232C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
据置き
インターフェース
RS-232C
保護構造
IP42
外形寸法W(mm)
55
外形寸法D(mm)
52
外形寸法H(mm)
20
質量(g)
約110(ケーブルを除く)