オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの バーコードリーダー
オプトエレクトロニクスの 二次元バーコードリーダー
CMOSバーコードリーダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インターフェース
USB
保護構造
IP42相当
注文コード
68984152
品番
L-22X-V-WHT-USB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース・保護構造
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ハンディ
インターフェース
USB
保護構造
IP42相当
外形寸法W(mm)
62.2
外形寸法D(mm)
165.3
外形寸法H(mm)
31.4
質量(g)
約77(ケーブルを除く)