オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの バーコードリーダー
オプトエレクトロニクスの 二次元バーコードリーダー
CMOSバーコードリーダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インターフェース
USB
保護構造
IP52準拠
注文コード
68984177
品番
M-10-USB-WHT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース・保護構造
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
据置き
インターフェース
USB
保護構造
IP52準拠
外形寸法W(mm)
76
外形寸法D(mm)
70
外形寸法H(mm)
139.5
質量(g)
約250(ケーブルを除く)