オプトエレクトロニクス
オプトエレクトロニクスの バーコードリーダー
オプトエレクトロニクスの 二次元バーコードリーダー
CMOSバーコードリーダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
インターフェース
RS-232C
保護構造
IP65準拠
注文コード
68984213
品番
NLV-3101-RS232C先バラ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
インターフェース・保護構造
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
据置き
インターフェース
RS-232C
保護構造
IP65準拠
外形寸法W(mm)
33
外形寸法D(mm)
41.1
外形寸法H(mm)
24
質量(g)
約30(ケーブルを除く)