商品画像
カーク産業
カーク産業の 自動車用安全用品
パワーシガーソケット(取付プレート付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68984225
品番
UCL-S020
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ポータブルバッテリーなど大容量のA数にも対応していて、
熱にも強い構造となっています。
用途
キャンピングカー用
仕様
12/24DC対応
寸法(mm)
取付径:約37Φ
最大電流(A)
20