レーザーバーコードリーダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 インターフェースUSB 対応コード(バーコード) UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN/JAN-13、EAN-13 Add-on、EAN/JAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、Matrix 2of5、Code 11、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded 注文コード68984292 品番OPL-6845S-V-WHT-USB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品はインターフェース・対応コードなど11種類から選べます 他の種類を見る
商品タイプ有線 インターフェースUSB 読取方式往復振動型 対応コード(バーコード) UPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、EAN/JAN-13、EAN-13 Add-on、EAN/JAN-8、EAN-8 Add-on、Code 39、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、Code 128、GS1-128、MSI/Plessey、Matrix 2of5、Code 11、GS1 DataBar、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded 電源コードアダプター 質量(g)約75(ケーブルを除く) 分解能(mm)0.076(3mil) 耐衝撃性高さ1.5mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと 幅(mm)56.3 長さ(mm)161.1 高さ(mm)31.5 ケーブル長(m)1.5 種類ハンディ 保護構造IP42 光源赤色半導体レーザ 波長: 645〜664nm(25℃) 消費電流(mA)動作:135、検知状態:65、待機:25(USB) 動作電圧(V)4.5〜6.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68984292
2021-10-19
用途:
商品の梱包、出荷時
製造業

スムーズにバーコードを読み取ることができ、ストレスなく快適に使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする