商品画像
カーク産業
カーク産業の 自動車用安全用品
USソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68984295
品番
0764
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
取付には別売りのフレーム(0765-1〜7)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。
用途
キャンピングカー用
仕様
125V/15A
寸法(mm)
埋込み長さ:23
色
ブラック
注意
※フレームは別売りとなります。