商品画像

0762LED-S LED付シングルスイッチ カーク産業 68984347 0762LED-S LED付シングルスイッチ カーク産業 68984347 0762LED-S LED付シングルスイッチ カーク産業 68984347

LED付シングルスイッチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68984347 品番0762LED-S
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

取付には別売りのフレーム(0765-1〜5)が必要となります。フレームと中身を単品で購入して、好みに合わせて組み合わせる商品となります。

用途キャンピングカー用 仕様ブラック 寸法(mm)開口寸法:Φ50、埋込み長さ:24.6 LED色イエロー
注意
※フレームは別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする