商品画像

0741-10 ヒューズブロック/カバー付 10連 カーク産業 68984408 0741-10 ヒューズブロック/カバー付 10連 カーク産業 68984408

ヒューズブロック/カバー付 10連

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68984408 品番0741-10
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

バッテリーを使うと車内では12V/24V用電器類が使用出来ます。
現在のお車には何種類の電気器具がついていますか?
その電気器具も使用状態により、必要以上の電流が流れ、器具を壊したり電線が焦げたり...最悪の場合、出火します。
このヒューズブロックで、集中的に守りましょう。
埃などを防ぐためのカバーがついていますので、より安心です。

用途キャンピングカー用 寸法(mm)99×92×H40 ヒューズ容量(A)25 最大電圧(V)DC32 最大入力電流(A)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする