ユニバーサルLB型(鋳鉄製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68984475 品番 DF2351P
参考基準価格(税別)¥6,440 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

めっき付着量は300g/m2以上です。

材質/仕上鋳鉄/電気亜鉛メッキ 質量(kg)1.2 種類薄銅電線配管用 呼びC51 寸法A(mm)120 寸法D(mm)60 寸法B(mm)60 寸法C(mm)63 材質(ねじ部)ステンレス 寸法l(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする