Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサルLB型(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68984502
品番
DFZ2328P
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
めっき付着量は300g/m
2
以上です。
材質/仕上
鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
質量(kg)
0.56
種類
厚銅電線配管用
呼び
G28
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
47
材質(ねじ部)
ステンレス
寸法l(mm)
20