Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用接続部品
Panasonic(パナソニック)の 電線管用ユニバーサル
ユニバーサルLB型(鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68984518
品番
DFZ2336P
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
めっき付着量は300g/m
2
以上です。
材質/仕上
鋳鉄/溶接亜鉛メッキ
質量(kg)
1.1
種類
厚銅電線配管用
呼び
G36
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
50
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
62
材質(ねじ部)
ステンレス
寸法l(mm)
25