商品画像
カーク産業
カーク産業の 自動車用安全用品
調光器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
DC12V専用/32Wまで使用可能、オーバーロード防止機能付き、※フレームは別売りとなります。
注文コード
68984521
品番
0779
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
キャンピングカー用
仕様
DC12V専用/32Wまで使用可能、オーバーロード防止機能付き、※フレームは別売りとなります。
寸法(mm)
外枠:60×60、穴あけ寸法:45×45
色
ブラック
開口寸法(mm)
Φ50
注意
※フレームは別売りとなります。