ステンレスノーマルベンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68984536 品番 DFSJ1316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

配管を直角に曲げるところに使用します。

質量(kg)0.25 寸法L(mm)150 呼びG16 寸法D(mm)21 寸法R(mm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする