ステンレスノーマルベンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68984545 品番 DFSJ1322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

配管を直角に曲げるところに使用します。

質量(kg)0.39 寸法L(mm)180 呼びG22 寸法D(mm)26.5 寸法R(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする