商品画像

SP5106D 6連タッチスイッチパネル(12-24V) カーク産業 68984566 SP5106D 6連タッチスイッチパネル(12-24V) カーク産業 68984566 SP5106D 6連タッチスイッチパネル(12-24V) カーク産業 68984566

6連タッチスイッチパネル(12-24V)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68984566 品番SP5106D
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

超薄型のタッチ式スイッチパネル。
パネルは貼り付けとなりますので開口はUSB接続分のみとなります。
パネルとコントロールボックスはUSBケーブルで接続。
IP67相当の防水で一時的な水浸から本体を保護します。
各スイッチには自動復帰ヒューズが内蔵されています。
このスイッチパネルは各スイッチをモーメンタリースイッチへ切り替えできる機能もついていますので、電動のエントランスステップや電動オーニング用のスイッチとしても使用可能です。
モーメンタリースイッチ機能とは押している間だけスイッチがONになり、離すとOFFになる機能です。
パネル右下のボタンと、切り替えたいスイッチを同時長押しすることで切り替えできます。

用途キャンピングカー用 寸法(mm)付属USBケーブル長さ:約1100、スイッチパネル:W91×H75×T5、取付開口:W13×H8.5(USB接続分)、コントロールボックス:L130×W90×H36 電流(A)最大蓄積電流(6P):35 電流容量(A)最大10 ケーブル長(mm)付属USBケーブル:約1100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする