商品画像

W0364 LEDテープライト カーク産業 68984575 W0364 LEDテープライト カーク産業 68984575 W0364 LEDテープライト カーク産業 68984575

LEDテープライト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68984575 品番W0364
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

50mm間隔でカットが可能なテープライトです。
発光色は中間色(4000K)となります。
別売りのコネクターを併用することで、接続が楽になります。

用途キャンピングカー用 仕様1リール=50m 寸法(mm)カット間隔:50 電圧(V)DC12 消費電力(W)4.5(p/m) 色温度(K)4000 光束(Lm)350(p/m) 防水なし
注意
※本製品には防水機能がありません。(カバー無しとなります。)
※専用コネクター(別売り、下記をご使用ください)
※・LEDテープライト用コネクター(W0365 配線付き)
※・LEDテープライト用延長コネクター(W0366)
※・LEDテープライト用延長コネクター/L型(W0367)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする