盗聴盗撮発見器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68984645 品番a35993
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

盗聴器や隠しカメラなどを自動で検知して発見!
簡単操作で盗聴盗撮電波を瞬時にスキャンし音やランプでお知らせします。イヤホン付きなので検知時の音を盗聴盗撮相手に聞かれることなく盗聴器を発見することができます。
5つの検知モード搭載:レーザー・サイレント(振動)・ビープ音・LED表示・イヤホン
小型カメラも発見できる!ボタンを押してファインダーをのぞき、強い光が見えたらカメラがある!?
盗聴器の出す電波を検知し音と点滅でお知らせ。
コンパクトな手のひらサイズ
最大約10m探知可能
軽量約44g
3ヵ月間保証書付き

セット内容本体、充電ケーブル、イヤホン 材質ABS樹脂 ブラック 質量(g)(約)44 電源USB充電器 連続使用時間約1〜2時間 充電時間約2〜3時間 検知範囲周波数帯:1MHz〜6.5GHz 検知距離(m)【無線】最長10(環境による) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×1.7×11.5〜26.5 照射距離(m)赤外線:10 入力電圧5V1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする