露出スイッチボックス 1コ用1方出(鋳鉄)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68984728 品番 DFZ3016P
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。

付属品皿小ねじ(M4×10)2本 適合厚鋼電線管用 材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 質量(kg)0.63 種類1コ用1方出 寸法L(mm)18 寸法H(mm)40 呼びG16 寸法D(Φmm)28 表面処理溶融亜鉛メッキ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68984728
2022-11-10
用途:
個人的にDIYで使用
その他業種

無事に受け取りました。受取った商品も高品質でした。
又、迅速なご対応をいただき、梱包も厳重にされており、とても安心して取引が出来ました。
また機会が有りましたら、宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

露出スイッチボックスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/300/
2022-09-30

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする