日下部機械
日下部機械の 運搬機器
日下部機械の 運搬車輛機器
日下部機械の ドラム缶運搬車
システム台車(ストッパー付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
68984922
品番
SWB-6EM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。
積載荷重(kg)
800/2フレーム、1200/3フレーム、1600/4フレーム
質量(kg)
12(1フレーム)
仕様
連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能
材質
(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>
長さ(mm)
300〜4000
幅(mm)
700・850・1000(3段階)
タイプ
標準
組立方法
17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※単管はセットに含んでおりません。別途ご準備ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。