パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 静電気対策用品
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の 除電器(静電気除去装置)
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)の ブロア型
パルスエアガンイオナイザ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68984947
品番
EC-G02
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
パルスイオンエアで一気に除塵できるエアガンタイプ
放電方式
高周波AC方式
付属品
ACアダプタ×1個、専用中継ケーブル(耐油・耐熱・耐屈曲タイプ)長さ2m×1本、ストレート継手(適合チューブ外径Φ8-Φ8タイプ×1個(出荷時はΦ8-Φ8タイプを装着)、適合チューブ外径Φ8-Φ6タイプ×1個、コネクタ配線用ターミナル(日本モレックス製)×3個
温度(℃)
0〜50(結露不可)、ACアダプタ:0〜40
本体質量(g)
約270
湿度(%RH)
35〜65(結露不可)
電源電圧(V)
【付属ACアダプタ】INPUT:AC100〜240±10%(50/60Hz)、OUTPUT:DC24
使用流体
空気(乾燥したクリーンエア)
消費電力(VA)
30以下
除電時間(秒)
約0.5以下(±1000V→100V)
供給エア流量(L/min)
300(ANR)以下
モード
【パルスエアモード】パルス1(LONG) / パルス2(SHORT) / CONT(連続) 切換スイッチにて選択、【LED照明点灯モード】ON(常時点灯) / SYNC(トリガ連動) / OFF(常時消灯)
外部入力
トリガスイッチとのOR制御にて吐出動作ON/OFF、吐出動作ON :COM(-)と短絡、吐出動作OFF:開放
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力範囲(MPa)
使用印加:0.05〜0.5
注意
※使用流体の乾燥したクリーンエアは、エアドライヤ(露点-20℃程度)、エアフィルタ(メッシュサイズ0.01μm程度)を通したエアです。
※除電時間は吹き出し部前部から100mm、印加圧力0.50MPa、パルスエアモード:CONTのときの代表例です。