用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
潤滑方式給油式レシプロ吐出空気量(L/min)50Hz:129、60Hz:147最高使用圧力(MPa)0.78制御圧力(MPa)0.98定格出力(kW[PS])0.85/0.9電圧(V)3相200(50/60Hz)騒音値(dB)77タンク容量(L)60幅(mm)520高さ(mm)610奥行(mm)930質量(kg)65本体寸法(mm)930×520×610使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750電流(A)(50/60Hz)3.5平均消費電力(W)850馬力(HP)1/2吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147RoHS指令(10物質対応)対応