エアーコンプレッサー60L

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68985236 品番SP-2200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

単相200V仕様のプロ向け。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
あらゆるエアー工具に対応します。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわったプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モータ・AC200V,2HP,1.5KW
目安エアー充填速度:0MPa〜0.98MPa充填速度約2分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。

用途
エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
潤滑方式給油式レシプロ 吐出空気量(L/min)50Hz:250、60Hz:290 最高使用圧力(MPa)0.98 制御圧力(MPa)1.13 定格出力(kW[PS])1.75/1.93 電圧(V)単相AC200(50/60Hz) 騒音値(dB)78 タンク容量(L)60 幅(mm)520 高さ(mm)650 奥行(mm)930 質量(kg)76 本体寸法(mm)930×520×650 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98[10] 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])750/900 電流(A)(50/60Hz)13.6/12.6 平均消費電力(W)1930 馬力(HP)2 吐出量(L/min)(50/60Hz)250/290 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※単相2Vの接続端子(プラグ)は付いておりません。
※荷降ろしはフォークリフト必須になります。ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68985236
2019-09-25
用途:
塗装作業 磨き作業
有限会社坂井金箔工芸 様

100vのエアーコンプレッサーを使用していましたが、これに変えて正解です。 
やはり馬力がある。息切れしない。三相では無いから工事が楽。安い。音は低音で外置きならOK。うるさくない。値段は張るが購入して正解でした。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする