中発販売
中発販売の 標示スタンド・立札
中発販売の コーンサイン
BIGバリアボード
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68985254
品番
BBD-900B
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
簡単設置、親切表示、便利機能付!
市販の三角コーンに簡単取り付け
大きな表示で視認性が抜群(4ヶ国語表記)
注水式ボードで倒れにくい
チェーンフック付き
持ち運びに便利な取手付き
表示内容
進入禁止
材質
本体:ポリエチレン(PE)、表示ボード:発泡ポリプロピレン
付属品
チェーンフック付き(左右2ヶ所)
仕様
片面表示
トラスコ品番
855-3130
寸法(mm)
横650×縦350×厚さ1
質量(kg)
約3.0(満水時約7.0)
色
黄色
容量(L)
4(注水式)
注意
※屋外設置の場合は、別途コーンウエイトをご用意ください。