BRR-1220HL バリアロープリール 中発販売 68985272 BRR-1220HL バリアロープリール 中発販売 68985272

バリアロープリール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68985272 品番 BRR-1220HL
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。
最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。
誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。
どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。
左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ)
屋外防雨型。

反射トラ 長さ(m)20 トラスコ品番855-3137 材質本体ケース:ポリプロピレン、取付ブラケット:鉄(三価クロメートメッキ)、ロープ:ポリエチレン 質量(kg)約7.7 外径(Φmm)12 取付場所壁(壁掛けタイプ)
注意
※交換の際は、必ず純正の交換用ロープをお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする