画像準備中

バリアロープリール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラ(黄/黒) 注文コード68985297 品番BRR-1220P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥73,000
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

工事、作業場所での立入規制に。危険区域等の進入防止に。
最大20mのロープを中間支柱なしで張り出し可能。
誤って手を離してもロープの巻き取りを停止する安全機構付き。
どこでも止まるロック機構付きで、任意の長さの引き出しが可能。
左右90°の首振り回転で、どの向きでも操作がスムーズ。(壁掛けタイプ)
屋外防雨型。

トラ(黄/黒) 長さ(m)20 材質本体ケース、据置ベース:ポリプロピレン、すべり止めゴム:EPDM、ロープ:ポリエチレン 質量(kg)約8.4 外径(Φmm)12 取付場所床(据置きタイプ)
注意
※交換の際は、必ず純正の交換用ロープをお買い求めください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする