KPF16-40 ティルトリクライニング車いす カワムラサイクル 68985446

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ティルトリクライニング車いす

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
黒×青/メタリックレッド
座幅(mm)400
内容量1台注文コード68985446品番KPF16-40
参考基準価格(税別)¥203,000販売価格(税込)¥139,800
販売価格(税別)非課税商品
139,800

背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。
適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。

走行タイプ自走機能スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング材質(フレーム)アルミ材質アルミ質量(kg)20.5黒×青/メタリックレッド種類ティルト・リクライニング式角度(°)ティルト・リクライニング/110~135耐荷重(kg)100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1010×860座幅(mm)400松吉医科器械コード23-7103-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする