※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

ティルトリクライニング車いす

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68985482 品番 KPF16-42
参考基準価格(税別)¥203,000 販売価格(税込) ¥139,800
販売価格(税別) 非課税商品
139,800

背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。
適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。

走行タイプ自走 機能スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)20.5 黒×青/メタリックレッド 種類ティルト・リクライニング式 角度(°)ティルト・リクライニング/110〜135 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)380×1010×860 座幅(mm)420 松吉医科器械コード23-7103-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする