カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
ティルトリクライニング車いす
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68985498
品番
KPF16-42
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥139,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
139,800
バスケットに入れる
背もたれを倒す・起こすの動作を繰り返してもおしりの位置はそのままで、安定した座位が保てます。
適合調整シート・体感指示パット・低反発アンカークッションを採用し、優れた姿勢保持能力を発揮します。
走行タイプ
自走
機能
スイングアウト、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
20.5
色
黒×青/TPゴールド
種類
ティルト・リクライニング式
角度(°)
ティルト・リクライニング/110〜135
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)380×1010×860
座幅(mm)
420
松吉医科器械コード
23-7103-01