※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
ティルトリクライニング車いす
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68985516
品番
KXL16-42EL
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥149,800
販売価格(税別)
非課税商品
¥
149,800
バスケットに入れる
上下落とし込み式肘掛けと足踏みブレーキを装備し、移乗時の負担を軽減します。
走行タイプ
自走
機能
エレベーティング&スイングアウト式脚部、背折れ、ティルト、リクライニング
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
23.5
色
本革調緑
種類
ティルト・リクライニング式
角度(°)
(リクライニング)90〜120
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)575×910×600
水平(ティルト)角度
0〜20°
松吉医科器械コード
24-4857-01