カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
リクライニング車いす(介助用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68985552
品番
RR60N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥184,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シートにはソファーのような柔らかクッション(厚み55mm)を使用。
背もたれ・足元連動。簡易ストレッチャーとしても使用できます。
駐車ブレーキは介助者に便利な足踏み式。
走行タイプ
介助
機能
リクライニング
材質(フレーム)
アルミ
材質
布
質量(kg)
23
色
紫
種類
介助式、ティルト・リクライニング式
規格
介助ブレーキなし
角度(°)
(リクライニング)98〜162
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)580×1010×670
松吉医科器械コード
06-2725-00