※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

リクライニング車いす(介助用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68985568 品番RR60N
参考基準価格(税別)¥184,000 販売価格(税込) ¥119,800
販売価格(税別) 非課税商品
119,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シートにはソファーのような柔らかクッション(厚み55mm)を使用。
背もたれ・足元連動。簡易ストレッチャーとしても使用できます。
駐車ブレーキは介助者に便利な足踏み式。

走行タイプ介助 機能リクライニング 材質(フレーム)アルミ 材質ビニールレザー 質量(kg)23 種類介助式、ティルト・リクライニング式 規格介助ブレーキなし 角度(°)(リクライニング)98〜162 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)580×1010×670 松吉医科器械コード06-2725-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする