カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
リクライニング車いす(自走用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68985595
品番
RR52-N
参考基準価格(税別)
¥159,800
販売価格(税込)
¥83,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
83,980
バスケットに入れる
簡易ストレッチャーとしても使用できます。
リクライニング・エレベーティング&スイングアウト機能。
肘掛・ヘッドサポートは脱着可能。
シートベルト標準装備。
走行タイプ
介助
機能
リクライニング、スイングアウト
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
22
種類
自走式、ティルト・リクライニング式
角度(°)
(リクライニング)90〜175
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)380×890×820
松吉医科器械コード
23-5871-00