カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
車いす(介助用)ウェイビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
濃紺チェック
松吉医科器械コード
24-3073-02
注文コード
68985613
品番
WA16-40S
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥71,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ
介助
機能
背折、コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
10.9
色
濃紺チェック
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)300×870×670
タイヤタイプ
ソフト
座幅(mm)
400
松吉医科器械コード
24-3073-02