※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

WA16-42S 車いす(介助用)ウェイビット カワムラサイクル 68985647 WA16-42S 車いす(介助用)ウェイビット カワムラサイクル 68985647

車いす(介助用)ウェイビット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 カフェモカ 松吉医科器械コード24-3073-03 注文コード68985647 品番WA16-42S
参考基準価格(税別)¥143,000 販売価格(税込) ¥71,980
販売価格(税別) 非課税商品
71,980
この商品は色・松吉医科器械コードなど8種類から選べます 他の種類を見る

独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。

走行タイプ介助 機能背折、コンパクト 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)10.9 カフェモカ 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×870×670 タイヤタイプソフト 座幅(mm)420 松吉医科器械コード24-3073-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする