WA16-42A 車いす(介助用)ウェイビット カワムラサイクル 68985674 WA16-42A 車いす(介助用)ウェイビット カワムラサイクル 68985674

車いす(介助用)ウェイビット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 濃紺チェック 松吉医科器械コード24-3073-13 注文コード68985674 品番WA16-42A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥143,000
この商品は色・松吉医科器械コードなど8種類から選べます 他の種類を見る

独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。

走行タイプ介助 機能背折、コンパクト 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)10.6 濃紺チェック 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×870×670 座幅(mm)400 松吉医科器械コード24-3073-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする