WAP16-42S 車いす(介助用)ウェイビットプラス カワムラサイクル 68985726 WAP16-42S 車いす(介助用)ウェイビットプラス カワムラサイクル 68985726

車いす(介助用)ウェイビットプラス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68985726 品番 WAP16-42S
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥79,980
販売価格(税別) 非課税商品
79,980

波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。

走行タイプ介助 機能背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト 材質(フレーム)アルミ 材質アルミ 質量(kg)12.8 カフェモカ 種類介助式 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(折りたたみ)300×625×675 タイヤタイプソフト 座幅(mm)420 松吉医科器械コード24-4858-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車いすの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wheelchair/
2023-03-23

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする