カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
車いす(介助用)ウェイビットプラス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68985762
品番
WAP16-42A
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥85,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
85,980
バスケットに入れる
波型形状のフレームで身体をしっかり支え、安定した座り心地を実現。
肘掛・脚部の操作レバーは、大きく使いやすい形状で簡単に操作できます。
走行タイプ
介助
機能
背折れ、跳ね上げアーム、スイングアウト、コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
12.5
色
カフェモカ
種類
介助式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)300×625×675
座幅(mm)
420
松吉医科器械コード
24-4858-13