※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
車いす(自走用)ウェイビット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
色
濃紺チェック
注文コード
68985778
品番
WA22-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥143,000
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ
自走
機能
背折、コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
11.8
色
濃紺チェック
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)330×950×670
座幅(mm)
400
松吉医科器械コード
24-3073-10