※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
車いす(自走用)ウェイビット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68985796
品番
WA22-42A
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥73,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
73,980
バスケットに入れる
独自の曲線フレームが乗り心地のよさとコンパクトさを生み出しました。
車輪の張り出しを迎えてスリム化し、操作性と旋回を向上。
走行タイプ
自走
機能
背折、コンパクト
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
11.8
色
濃紺チェック
種類
自走式
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)330×950×670
座幅(mm)
420
松吉医科器械コード
24-3073-11