カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
車いす(自走用・スチール製)背固定式
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68986137
品番
KR801Nソフト
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥37,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
37,980
バスケットに入れる
JISマーク対象機種。
走行タイプ
自走
材質(フレーム)
スチール
幅(mm)
(折りたたみ)300
質量(kg)
17.9
種類
自走式
規格
ソフト
耐荷重(kg)
100
座幅(mm)
420
松吉医科器械コード
01-3865-04