※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
カワムラサイクル
カワムラサイクルの 車イス
カワムラサイクルの 本体 車イス
超軽量車いす(自走用)ふわりす
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68986225
品番
KF22-40SB
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥79,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
79,980
バスケットに入れる
持ち運びや取り回しが容易な超軽量モデル。
介助ブレーキ標準装備。
背折れタイプ。
種別
自走式
材質
アルミ
質量(kg)
9.6
色
すみれパープル
種類
自走・介助兼用
耐荷重(kg)
100
機能
背折、軽量
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)330×930×660
材質(フレーム)
アルミ
松吉医科器械コード
24-4860-00
走行タイプ
自走