マキテック
マキテックの 車イス
マキテックの 本体 車イス
コンパクト車いす(介助式)ピロN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68986313
品番
PR-501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,000
快適に移動できるコンパクトな介助用車いす。
段差もラクに乗り越えられるティッピングレバー付。
走行タイプ
介助
機能
コンパクト、軽量
材質(フレーム)
アルミ
材質
アルミ
質量(kg)
9
色
茶チェック
種類
介助式
規格
背折れ
耐荷重(kg)
75
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
(折りたたみ)270×735×630
松吉医科器械コード
24-4872-00